€ 5,86/ stukexcl. btw
€ 7,09incl. btw
Verkocht per: 78Min. order: 78
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | XL-031 |
Steek lengte | 421.64 mm |
Steek lengte | 16.6 in |
Breedte | 7.94 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 83 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.27 mm |
Gewicht | 0.01 kg |