Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 165-L-050

  • ERIKS:1023897
  • Fabrikant:5412571241945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,78/ stukexcl. btw

€ 13,04incl. btw

Verkocht per: 38Min. order: 38

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
L-050
Steek lengte
419.1 mm
Steek lengte
16.5 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
44
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
3.5 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Gewicht
0.017 kg