€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | MXL-019 |
Steek lengte | 406.4 mm |
Steek lengte | 16 in |
Breedte | 4.83 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 200 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 1.14 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |
Gewicht | 0.004 kg |