Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1540-XH-200

  • ERIKS:1023998
  • Fabrikant:5412571226379
Image 1
Opslaan in lijst

€ 351,96/ stukexcl. btw

€ 425,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-200
Steek lengte
3911.6 mm
Steek lengte
154 in
Breedte
50.8 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
176
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
2.35 kg