Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1520-MXL-025

  • ERIKS:1023667
  • Fabrikant:5412571236743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,46/ stukexcl. btw

€ 9,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-025
Steek lengte
386.08 mm
Steek lengte
15.2 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
190
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.005 kg