Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 150-XL-037

  • ERIKS:816957
  • Fabrikant:5412571224337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,75/ stukexcl. btw

€ 8,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-037
Steek lengte
381 mm
Steek lengte
15 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.007 kg