Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1460-H-075

  • ERIKS:1023942
  • Fabrikant:5412571264081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,06/ stukexcl. btw

€ 110,18incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-075
Steek lengte
3708.4 mm
Steek lengte
146 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
292
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.091 kg