€ 1.612,92/ stukexcl. btw
€ 1.951,63incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | XXH-500 |
Steek lengte | 3556 mm |
Steek lengte | 140 in |
Breedte | 127 mm |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 112 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 15.2 mm |
Tandhoogte | 9.53 mm |
Gewicht | 11.658 kg |