Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1400-H-150

  • ERIKS:817953
  • Fabrikant:5412571225754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 166,48/ stukexcl. btw

€ 201,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-150
Steek lengte
3556 mm
Steek lengte
140 in
Breedte
38.1 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.679 kg