Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1325-H-075

  • ERIKS:1023941
  • Fabrikant:5412571264135
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,79/ stukexcl. btw

€ 96,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-075
Steek lengte
3365.5 mm
Steek lengte
132.5 in
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
265
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.028 kg