Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 132-XL-037

  • ERIKS:1023828
  • Fabrikant:5412571908527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,16/ stukexcl. btw

€ 7,45incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-037
Steek lengte
335.28 mm
Steek lengte
13.2 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.009 kg