€ 601,81/ stukexcl. btw
€ 728,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip® |
Type | XH-400 |
Steek lengte | 3200.4 mm |
Steek lengte | 126 in |
Breedte | 101.6 mm |
Steek | 22.225 mm |
Steek | 7/8 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 144 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 11.4 mm |
Tandhoogte | 6.35 mm |
Gewicht | 4.498 kg |