Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 124-XL-031

  • ERIKS:23843755
  • Fabrikant:5412571263114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

Verkocht per: 118Min. order: 118

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-031
Steek lengte
314.96 mm
Steek lengte
12.4 in
Breedte
7.94 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
62
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.005 kg