Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1120-XH-400

  • ERIKS:1024022
  • Fabrikant:5412571226577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 540,82/ stukexcl. btw

€ 654,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XH-400
Steek lengte
2844.8 mm
Steek lengte
112 in
Breedte
101.6 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
11.4 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Gewicht
4.004 kg