Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1000-H-100

  • ERIKS:818844
  • Fabrikant:5412571225488
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 85,54/ stukexcl. btw

€ 103,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
H-100
Steek lengte
2540 mm
Steek lengte
100 in
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Gewicht
0.312 kg