Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® 770-XL-037

  • ERIKS:1023895
  • Fabrikant:5412571257953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
GATES
Powergrip rubber klassieke tandriem
XL breedte 037
Opslaan in lijst

€ 24,72/ stukexcl. btw

€ 29,91incl. btw

Verkocht per: 38Min. order: 38

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
XL-037
Steek lengte
1955.8 mm
Steek lengte
77 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
385
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Gewicht
0.026 kg