Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® 2360-MXL-025

  • ERIKS:1023682
  • Fabrikant:5412571240887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,72/ stukexcl. btw

€ 11,76incl. btw

Verkocht per: 75Min. order: 75

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip®
Type
MXL-025
Steek lengte
599.44 mm
Steek lengte
23.6 in
Breedte
6.35 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
295
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 80 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Gewicht
0.007 kg