Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 640-8MGT-21

  • ERIKS:802174
  • Fabrikant:5412571231397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,19/ stukexcl. btw

€ 129,70incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-021
Steek lengte
640 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.07 kg