Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 4326-14MGT-125

  • ERIKS:11385638
  • Fabrikant:5414465328268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.517,09/ stukexcl. btw

€ 5.465,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-125
Steek lengte
4326 mm
Breedte
125 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
309
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
4.105 kg