Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 3920-14MGT-37

  • ERIKS:751073
  • Fabrikant:5412571232912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.219,84/ stukexcl. btw

€ 1.476,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-037
Steek lengte
3920 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
1.1 kg