Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 3304-14MGT-20

  • ERIKS:907502
  • Fabrikant:5412571232820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 564,73/ stukexcl. btw

€ 683,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-020
Steek lengte
3304 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
236
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
0.5 kg