€ 725,08/ stukexcl. btw
€ 877,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® GT2 |
Type | 8MGT-062 |
Steek lengte | 2600 mm |
Breedte | 62 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 325 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Gewicht | 0.806 kg |