Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 2520-8MGT-12

  • ERIKS:802158
  • Fabrikant:5412571231946
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,01/ stukexcl. btw

€ 164,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-012
Steek lengte
2520 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
315
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.15 kg