Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 2240-8MGT-36

  • ERIKS:802662
  • Fabrikant:5412571231885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,75/ stukexcl. btw

€ 453,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-036
Steek lengte
2240 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.39 kg