Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 2240-14MGT-37

  • ERIKS:13618954
  • Fabrikant:5412571232592
Image 1
Opslaan in lijst

€ 742,54/ stukexcl. btw

€ 898,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-037
Steek lengte
2240 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
160
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
0.63 kg