Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 1750-14MGT-68

  • ERIKS:803294
  • Fabrikant:5412571232448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.108,64/ stukexcl. btw

€ 1.341,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
14MGT-068
Steek lengte
1750 mm
Breedte
68 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
0.72 kg