Eriks
GATES

GATES Tandriem POLYCHAIN® 1040-8MGT-62

  • ERIKS:11385573
  • Fabrikant:5414465328343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 364,46/ stukexcl. btw

€ 441,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT2
Type
8MGT-062
Steek lengte
1040 mm
Breedte
62 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
130
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.322 kg