€ 207,70/ stukexcl. btw
€ 251,32incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® GT2 |
Type | 8MGT-036 |
Steek lengte | 1000 mm |
Breedte | 36 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 125 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Gewicht | 0.18 kg |