Eriks
GATES

GATES Tandriem, Poly Chain GT2 Serie, Type 8MGT, PU, 896mmx21mm, 112 Tand

  • ERIKS:802212
  • Fabrikant:5412571231519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,01/ stukexcl. btw

€ 141,58incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain GT2
Type
8MGT
Steek lengte
896 mm
Steek lengte
35.25 in
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.9 mm
Gewicht
0.09 kg