Eriks
GATES

GATES Tandriem, Poly Chain GT2 Serie, Type 8MGT, PU, 1440mmx21mm, 180 Tand

  • ERIKS:802298
  • Fabrikant:5412571231717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,93/ stukexcl. btw

€ 187,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain GT2
Type
8MGT
Steek lengte
1440 mm
Steek lengte
56.75 in
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Aantal tanden
180
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Aramide
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.9 mm
Gewicht
0.144 kg