€ 219,18/ stukexcl. btw
€ 265,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain GT2 |
Type | 8MGT |
Steek lengte | 1120 mm |
Steek lengte | 44.125 in |
Breedte | 36 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Aantal tanden | 140 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.9 mm |
Gewicht | 0.2 kg |