€ 26,58/ stukexcl. btw
€ 32,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain GT Carbon |
Type | 5MGT |
Steek lengte | 425 mm |
Steek lengte | 16.73 in |
Breedte | 9 mm |
Steek | 5 mm |
Steek | 1/5 in |
Aantal tanden | 127 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 3.8 mm |
Tandhoogte | 1.93 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |