Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-2600-12

  • ERIKS:12736756
  • Fabrikant:5414465489945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 139,73/ stukexcl. btw

€ 169,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-012
Steek lengte
2600 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
325
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.156 kg