Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-2240-12

  • ERIKS:12736744
  • Fabrikant:5414465489907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,38/ stukexcl. btw

€ 150,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-012
Steek lengte
2240 mm
Breedte
12 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
280
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.13 kg