Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-1600-36

  • ERIKS:12736726
  • Fabrikant:5414465658723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,21/ stukexcl. btw

€ 345,10incl. btw

158 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-036
Steek lengte
1600 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.28 kg