Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 8MGTV-1224-62

  • ERIKS:12736714
  • Fabrikant:5414465492167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 405,74/ stukexcl. btw

€ 490,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
8MGTV-062
Steek lengte
1224 mm
Breedte
62 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
153
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Gewicht
0.379 kg