€ 135,65/ stukexcl. btw
€ 164,14incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Type | 8MGTV-021 |
Steek lengte | 1200 mm |
Breedte | 21 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 150 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 40 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Gewicht | 0.12 kg |