Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-3304-37

  • ERIKS:12736912
  • Fabrikant:5414465493416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.040,40/ stukexcl. btw

€ 1.258,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
14MGTV-037
Steek lengte
3304 mm
Breedte
37 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
236
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
0.93 kg