Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® Carbon™ Volt™ 14MGTV-1568-90

  • ERIKS:12736828
  • Fabrikant:5414465493881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.335,56/ stukexcl. btw

€ 1.616,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® CARBON™ VOLT™
Type
14MGTV-090
Steek lengte
1568 mm
Breedte
90 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Antistatisch
Ja
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
40 m/s
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 85 °C
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm
Gewicht
1.125 kg