€ 296,90/ stukexcl. btw
€ 359,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® CARBON™ VOLT™ |
Type | 14MGTV-020 |
Steek lengte | 1568 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 112 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 40 m/s |
Temperatuurbestendigheid | van -54 tot 85 °C |
Profielhoogte | 10.2 mm |
Tandhoogte | 6 mm |
Gewicht | 0.24 kg |