€ 201,97/ meterexcl. btw
€ 244,38incl. btw
20,39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 8MGTC-036 |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 36 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |