Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® 8MGTC-21-30m

  • ERIKS:1019173
  • Fabrikant:5414465781940
Image 1
GATESPoly Chain GTPolyurethaan PC GT2 tandriem 8MGTbreedte 21 mm carbon/koolstof trekkoord
Opslaan in lijst

€ 150,56/ meterexcl. btw

€ 182,18incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT® Carbon™
Type
8MGTC-021
Steek lengte
30000 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
5.9 mm
Tandhoogte
3.4 mm