€ 63,90/ meterexcl. btw
€ 77,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 8MGTC-012 |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 12 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 5.9 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |