€ 277,74/ meterexcl. btw
€ 336,07incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Poly Chain® GT® Carbon™ |
Type | 14MGTC-037 |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 37 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 30 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 10.2 mm |
Tandhoogte | 6 mm |