Eriks
GATES

GATES Tandriem Poly Chain® 14MGT-20-30m

  • ERIKS:1027106
  • Fabrikant:5414465784552
Image 1
GATES
Poly Chain GT
polyurethaan PC GT2 tandriem
14MGT breedte 20 mm carbon/koolstof trekkoord
Opslaan in lijst

€ 145,09/ meterexcl. btw

€ 175,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Poly Chain® GT® Carbon™
Type
14MGTC-020
Steek lengte
30000 mm
Breedte
20 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
30 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
10.2 mm
Tandhoogte
6 mm