€ 181,59/ stukexcl. btw
€ 219,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Mini Poly Chain® GT CARBON™ |
Type | 8MC-036 |
Steek lengte | 544 mm |
Breedte | 36 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 68 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Gewicht | 0.08 kg |