Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 544-8M-21

  • ERIKS:11611675
  • Fabrikant:5414465637490
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,96/ stukexcl. btw

€ 128,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-021
Steek lengte
544 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.045 kg