Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 480-8M-11.2

  • ERIKS:11611670
  • Fabrikant:5414465637544
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,99/ stukexcl. btw

€ 58,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-011.2
Steek lengte
480 mm
Breedte
11.2 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.02 kg