Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 456-8M-36

  • ERIKS:11611668
  • Fabrikant:5414465637575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,87/ stukexcl. btw

€ 199,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-036
Steek lengte
456 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
57
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.064 kg