Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 456-8M-21

  • ERIKS:11611667
  • Fabrikant:5414465637582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,55/ stukexcl. btw

€ 122,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-021
Steek lengte
456 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
57
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.04 kg